132,19 €/ Unitéhors TVA
159,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 26 mm |
Charge dynamique | 173 kN |
Charge statique | 480 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 3700 rpm |
161,00 €/ Unitéhors TVA
194,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026