13 210,51 €/ Unitéhors TVA
15 984,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Hauteur | 80 mm |
Charge dynamique | 1860 kN |
Charge statique | 8900 kN |
Vitesse de référence | 171 rpm |
Vitesse limite | 540 rpm |