12 623,79 €/ Unitéhors TVA
15 274,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Hauteur | 80 mm |
Charge dynamique | 1840 kN |
Charge statique | 8700 kN |
Vitesse de référence | 177 rpm |
Vitesse limite | 560 rpm |