Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81188-M

  • ERIKS:14177140
Image 1
Ajouter à la liste

11 373,87 €/ Unitéhors TVA

13 762,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Hauteur
80 mm
Charge dynamique
1790 kN
Charge statique
8200 kN
Vitesse de référence
189 rpm
Vitesse limite
590 rpm