Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81184-M

  • ERIKS:14177136
Image 1
Ajouter à la liste

8 423,88 €/ Unitéhors TVA

10 192,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Hauteur
65 mm
Charge dynamique
1230 kN
Charge statique
5900 kN
Vitesse de référence
214 rpm
Vitesse limite
630 rpm