8 100,46 €/ Unitéhors TVA
9 801,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Hauteur | 65 mm |
Charge dynamique | 1200 kN |
Charge statique | 5700 kN |
Vitesse de référence | 224 rpm |
Vitesse limite | 650 rpm |