Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81176-M

  • ERIKS:14177138
Image 1
Ajouter à la liste

7 364,06 €/ Unitéhors TVA

8 910,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Hauteur
65 mm
Charge dynamique
1170 kN
Charge statique
5400 kN
Vitesse de référence
238 rpm
Vitesse limite
690 rpm