6 404,78 €/ Unitéhors TVA
7 749,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Hauteur | 65 mm |
Charge dynamique | 1140 kN |
Charge statique | 5100 kN |
Vitesse de référence | 255 rpm |
Vitesse limite | 720 rpm |