Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81164-M

  • ERIKS:11833250
  • Fabricant:4012802030938
Image 1
Ajouter à la liste

3 952,99 €/ Unitéhors TVA

4 783,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Hauteur
63 mm
Charge dynamique
1100 kN
Charge statique
4750 kN
Vitesse de référence
280 rpm
Vitesse limite
800 rpm