3 763,98 €/ Unitéhors TVA
4 554,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Hauteur | 62 mm |
Charge dynamique | 1070 kN |
Charge statique | 4500 kN |
Vitesse de référence | 300 rpm |
Vitesse limite | 850 rpm |