Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81156-M

  • ERIKS:11833249
  • Fabricant:4047643148580
Image 1
Ajouter à la liste

3 011,18 €/ Unitéhors TVA

3 643,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
350 mm
Hauteur
53 mm
Charge dynamique
870 kN
Charge statique
3650 kN
Vitesse de référence
330 rpm
Vitesse limite
910 rpm