2 409,17 €/ Unitéhors TVA
2 915,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 45 mm |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 2650 kN |
Vitesse de référence | 390 rpm |
Vitesse limite | 990 rpm |