2 034,41 €/ Unitéhors TVA
2 461,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 45 mm |
Charge dynamique | 600 kN |
Charge statique | 2500 kN |
Vitesse de référence | 420 rpm |
Vitesse limite | 1070 rpm |