1 708,81 €/ Unitéhors TVA
2 067,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 37 mm |
Charge dynamique | 420 kN |
Charge statique | 1730 kN |
Vitesse de référence | 490 rpm |
Vitesse limite | 1180 rpm |