1 316,59 €/ Unitéhors TVA
1 593,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 37 mm |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 1550 kN |
Vitesse de référence | 550 rpm |
Vitesse limite | 1280 rpm |