1 054,35 €/ Unitéhors TVA
1 275,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 34 mm |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 1300 kN |
Vitesse de référence | 580 rpm |
Vitesse limite | 1420 rpm |