916,68 €/ Unitéhors TVA
1 109,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Hauteur | 34 mm |
Charge dynamique | 360 kN |
Charge statique | 1380 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 1500 rpm |