770,27 €/ Unitéhors TVA
932,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Hauteur | 31 mm |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 1050 kN |
Vitesse de référence | 640 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |