Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81130-TV

  • ERIKS:11833240
  • Fabricant:4012802030884
Image 1
Ajouter à la liste

608,57 €/ Unitéhors TVA

736,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
31 mm
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
1020 kN
Vitesse de référence
660 rpm
Vitesse limite
1690 rpm