Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81122-TV

  • ERIKS:11833236
  • Fabricant:4054362004837
Image 1
Ajouter à la liste

308,64 €/ Unitéhors TVA

373,45 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
207 kN
Charge statique
700 kN
Vitesse de référence
850 rpm
Vitesse limite
2260 rpm