195,02 €/ Unitéhors TVA
235,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 25 mm |
Charge dynamique | 199 kN |
Charge statique | 650 kN |
Vitesse de référence | 920 rpm |
Vitesse limite | 2450 rpm |
234,29 €/ Unitéhors TVA
283,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026