148,04 €/ Unitéhors TVA
179,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 19 mm |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 385 kN |
Vitesse de référence | 1070 rpm |
Vitesse limite | 2950 rpm |
177,27 €/ Unitéhors TVA
214,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026