Eriks
INA

INA Butée à rouleau cylindrique 87410-TV

  • ERIKS:11833266
Image 1
Ajouter à la liste

361,11 €/ Unitéhors TVA

436,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
874
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
27 mm
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
200 kN
Vitesse de référence
1200 rpm
Vitesse limite
3600 rpm