Eriks
INA

INA Butée à rouleau cylindrique 81228-MA

  • ERIKS:11833255
  • Fabricant:4012802193886
Image 1
Ajouter à la liste

840,20 €/ Unitéhors TVA

1 016,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
46 mm
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
1450 kN
Vitesse de référence
730 rpm
Vitesse limite
1690 rpm