Eriks
INA

INA Butée à rouleau cylindrique 81168-M

  • ERIKS:13251162
  • Fabricant:4012802284195
Image 1
Ajouter à la liste

4 744,03 €/ Unitéhors TVA

5 740,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
811
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
64 mm
Charge dynamique
1130 kN
Charge statique
5000 kN
Vitesse de référence
265 rpm
Vitesse limite
760 rpm