Eriks
INA

INA Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique AKL7-HLC

  • ERIKS:14176778
Image 1
Ajouter à la liste

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AKL..-HLC
Diamètre intérieur
7.2 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Hauteur
6 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier