Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN90150-2Z-XL

  • ERIKS:13017512
  • Fabricant:4012802079159
Image 1
Ajouter à la liste

4 221,87 €/ Unitéhors TVA

5 108,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
55 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
149 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
395 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1800 rpm
Poids
3.703 kg