Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN60110-2Z-XL

  • ERIKS:13017509
  • Fabricant:4012802445237
Image 1
Ajouter à la liste

1 980,87 €/ Unitéhors TVA

2 396,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
45 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
93 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
214 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2400 rpm
Poids
1.8 kg