Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN5090-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017503
  • Fabricant:4012802079135
Image 1
Ajouter à la liste

1 922,51 €/ Unitéhors TVA

2 326,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-2AP
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
68 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
83 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
250 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1500 rpm
Poids
1.842 kg