2 732,11 €/ Unitéhors TVA
3 305,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2Z |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 54 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 125 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2500 rpm |