Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN4090-2Z-XL

  • ERIKS:13017501
  • Fabricant:4012802079104
Image 1
Ajouter à la liste

1 045,64 €/ Unitéhors TVA

1 265,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
46 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
79 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
149 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3100 rpm
Poids
1.32 kg