Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN4075-2Z-XL

  • ERIKS:13017498
  • Fabricant:4012802473377
Image 1
Ajouter à la liste

757,57 €/ Unitéhors TVA

916,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
47.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
101 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Poids
0.643 kg