Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN4075-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017494
  • Fabricant:4012802079074
Image 1
Ajouter à la liste

1 666,16 €/ Unitéhors TVA

2 016,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-2AP
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Hauteur
68 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
77 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
202 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1800 rpm
Poids
1.286 kg