Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN3572-2RS-PE

  • ERIKS:13017490
  • Fabricant:4047643180573
Image 1
Ajouter à la liste

545,65 €/ Unitéhors TVA

660,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-PE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
41 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
89 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2000 rpm
Poids
0.647 kg