898,43 €/ Unitéhors TVA
1 087,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2Z |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Hauteur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 65 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5600 rpm |
Poids | 0.736 kg |