445,40 €/ Unitéhors TVA
538,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 28 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2200 rpm |
Poids | 0.415 kg |