Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN2557-2Z-XL

  • ERIKS:13017481
  • Fabricant:4047643182089
Image 1
Ajouter à la liste

489,84 €/ Unitéhors TVA

592,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
30.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
55 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4700 rpm
Poids
0.355 kg