416,86 €/ Unitéhors TVA
504,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 57 mm |
Hauteur | 28 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2600 rpm |
Poids | 0.354 kg |