Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN2052-2Z-XL

  • ERIKS:13017478
  • Fabricant:4012802430370
Image 1
Ajouter à la liste

439,07 €/ Unitéhors TVA

531,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8700 rpm
Poids
0.311 kg