Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN2052-2RS-PE

  • ERIKS:13017475
  • Fabricant:4012802137910
Image 1
Ajouter à la liste

373,08 €/ Unitéhors TVA

451,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-PE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.31 kg