Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN2052-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017474
  • Fabricant:4012802371215
Image 1
Ajouter à la liste

965,69 €/ Unitéhors TVA

1 168,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-2AP
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
56 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
46 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
94 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3000 rpm
Poids
0.622 kg