Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1747-2RS-PE

  • ERIKS:13017469
  • Fabricant:4012802137903
Image 1
Ajouter à la liste

344,53 €/ Unitéhors TVA

416,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-PE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
18.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
0.234 kg