Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1545-2RS-PE

  • ERIKS:13017466
  • Fabricant:4012802078954
Image 1
Ajouter à la liste

338,81 €/ Unitéhors TVA

409,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-PE
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
18 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
28.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3500 rpm
Poids
0.219 kg