Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1545-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13556907
  • Fabricant:4054369273502
Image 1
Ajouter à la liste

876,84 €/ Unitéhors TVA

1 060,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Hauteur
50 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui