850,20 €/ Unitéhors TVA
1 028,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2RS-2AP |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Hauteur | 50 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.395 kg |