Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN1034-2RS-XL

  • ERIKS:13017460
  • Fabricant:4012802078923
Image 1
Ajouter à la liste

352,15 €/ Unitéhors TVA

426,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
14.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
18.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10900 rpm
Poids
0.097 kg