6 966,66 €/ Unitéhors TVA
8 429,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2Z |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 55 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 154 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 435 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1700 rpm |
Poids | 4.9 kg |