304,56 €/ Unitéhors TVA
368,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLN..-2Z |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 20 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 16.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9500 rpm |
Poids | 89.5 kg |