Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN0832-2RS-XL

  • ERIKS:13017456
  • Fabricant:4012802429510
Image 1
Ajouter à la liste

304,56 €/ Unitéhors TVA

368,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
13.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
16.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5100 rpm
Poids
88.7 kg