Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN0624-2Z-XL

  • ERIKS:13017455
  • Fabricant:4054364140472
Image 1
Ajouter à la liste

270,94 €/ Unitéhors TVA

327,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
7.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
8.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19900 rpm
Poids
39 kg